Nutenstoßhalter kurz ⌀ DS 16 mm, ab Nutbreite m: 3mm

Artikel-Nr.: 290357 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ab Nutbreite m (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Schaft Ds 16 mm
Kühlschmierstoff ja
geeignet für Nutbreite m 3 mm
Durchmesser Schneidenträger D1 7,8 mm
Durchmesser Mindestvorbohr Dmin 8,36 mm
Auskraglänge A 21 mm
Mittenversatz L3 4,2 mm
Schneidenträger Radius R2 3,9 mm
Länge Schaft Ls 40 mm
Innenkühlung ja
Produktart Halter Nuten- und Profilstoßwerkzeug
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290357 3
EAN / GTIN 4062406099275
Herstellernummer 290357 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Achtung:

Mindestvorbohr-⌀ immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-⌀ 38,22 mm).

Hinweis:

  • Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.
  • Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 − 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.
  • Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.