Držiak na profilové obrážanie pre štvorhranné rezné vložky ⌀ DS 25 mm 19

Č. pol.: 290332 19
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 25 mm
Vnútorné chladenie áno
vhodné pre štvorhran 19 mm - 27 mm
Úžitková dĺžka L1 89 mm
⌀ držiaka britov D1 18 mm
Odsadenie stredu L3 10,25 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 18,975 mm
Skrutka 290399 3
Dĺžka stopky Ls 90 mm
Stopka Kombinovaná stopka
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 290332 19
EAN/GTIN 4045197965394

Popis

Poznámka:

  • V obrábacích centrách na kontrolu orientácie vretena použite pomôcku na vyrovnávanie č. 290397 a číselníkový úchylkomer.
  • Pri sústruhoch bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391290393 na presné nastavenie súradnice Y.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky
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
    Od štvorhranu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka