Držač za izradu profila za 4-kutne nastavke ⌀ DS 25 mm 19 mm

Artikl br.: 290332 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 25 mm
Unutarnje hlađenje da
prikladno za četverokute 19 mm - 27 mm
Korisna duljina L1 89 mm
Nosač oštrica ⌀ D1 18 mm
Udaljenost vrha od osi 10,25 mm
⌀ najmanjeg prethodnog provrta Dmin 18,975 mm
Vijak 290399 3
Duljina drške Ls 90 mm
Drška Kombinirana drška
Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290332 19
EAN / GTIN 4045197965394

Opis

Napomena:

  • Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.
  • Kod tokarilica bez Y osi treba upotrijebiti ekscentričnu čahuru br. 290391 − 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    za 4-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu