{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud vástago Ls | 90 mm | |
| Diámetro vástago Ds | 25 mm | |
| Diámetro del portacuchillas D1 | 18 mm | |
| Diámetro mínimo de pretaladrado Dmin | 18,975 mm | |
| Longitud de alcance A | 89 mm | |
| Desplazamiento central L3 | 10,25 mm | |
| para cuadrado mín. | 19 mm | |
| para cuadrado máx. | 27 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 290332 19 | |
| EAN / GTIN | 4045197965394 | |
| Número del fabricante | 290332 19 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |