Profil üregelő tartó négyszög forgácsoló betétekhez ⌀ DS 25 mm 19 mm

Cikkszám: 290332 19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 25 mm
belső hűtés igen
négyszöghöz alkalmas 19 mm - 27 mm
Hasznos hossz L1 89 mm
Lapkatartó ⌀ D1 18 mm
Középeltolódás L3 10,25 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 18,975 mm
Csavar 290399 3
Szárhossz Ls 90 mm
Szár kombinált szár
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290332 19
EAN / GTIN 4045197965394

Leírás

Figyelem:

  • Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.
  • Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391290393 sz. excenteres perselyt használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek
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
    négyszögtől (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz