Profiilituenpidin nelikulmaisille terille ⌀ DS 25 mm 19 mm

Tuote nro.: 290332 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 25 mm
Sisäjäähdytys kyllä
soveltuu nelikulmalle 19 mm - 27 mm
Hyötypituus L1 89 mm
Teränpidin-⌀ D1 18 mm
Keskisiirto L3 10,25 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 18,975 mm
Ruuvi 290399 3
Varren pituus Ls 90 mm
Varsi Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290332 19
EAN / GTIN 4045197965394

Kuvaus

Ohje:

  • Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
  • Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoholkkia nro 290391290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat
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
    Nelikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin