MIGR 8-2.00-1.00 IC908 Břitové destičky pro vnitřní drážkování při malých hloubkách řezu

Č. pol.: 6405195
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405195
EAN/GTIN 7291075287080
Číslo výrobcu 6405195
Číslo L L24030 185

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,1 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 9.2 mm
  • Profilová vzdálenost EY (PDY) 6.8 mm

Vhodné výrobky

Upínač