MIFHR 9.5C-8 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2861099
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MINCUT
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861099
EAN / GTIN 7291075263732
Gyártó száma 2861099
L-szám L24140 57

Leírás

Leírás:

Face horony / Turn indexálható tartók, teljes hossz (OAL) 4,03 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
  • Működési szélesség (WF): 0,169”
  • Fej hossza (bal): 0,492”
  • Teljes hossz (OAL): 4,03”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése