TGIL 40C-6 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Č. pol.: 2850069
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2850069
EAN/GTIN 7291075075540
Číslo výrobcu 2850069
Číslo L L23920 2410

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 300 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 35.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 60 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 57 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm

Vhodné výrobky

Vložky