TGIL 40C-6 Barras de Ranurado y Torneado con Refrigeración Interna para Plaquita Utilitaria TOP-GRIP

Número de artículo: 2850069
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie TOP-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2850069
EAN / GTIN 7291075075540
Número del fabricante 2850069
Número L L23920 2410

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Longitud total (OAL) 300 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17.5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Ancho funcional (WF) 35.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 57 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TOP-GRIP" Ver todos