TGIL 40C-6 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850069
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850069
EAN / GTIN 7291075075540
Gyártó száma 2850069
L-szám L23920 2410

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,35 mm, min. šířka řezu (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 300 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 17,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,35 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 6 mm
  • Működési szélesség (WF) 35,2 mm
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • Dmin. Távolság 57 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése