TGIL 40C-6 Bare de alezat pentru canelare și strunjire de caneluri cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere sinterizate TOP-GRIP.

Cod articol: 2850069
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2850069
EAN / GTIN 7291075075540
Număr producător 2850069
L-Număr L23920 2410

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru canelare și strunjire de caneluri cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere sinterizate TOP-GRIP.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 17.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 35.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 57 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate