SCHR 10-22BF Utensili per torni-scanalatura, per macchine automatiche - Serraggio frontale e posteriore

Codice art.: 2802008
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2802008
EAN / GTIN 7291075315356
Codice del produttore 2802008
Numero-L L23920 2236

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 8 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 2.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Altezza stelo (H) 10 mm
  • Profondità stelo (B) 10 mm