C4 MAHD-JHP Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry MODULAR-GRIP

Č. pol.: 2801851
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801851
EAN/GTIN 7291075309935
Číslo výrobcu 2801851
Číslo L L23920 13

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 40 mm, délka drážky (LPR) 46,5 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21 mm
  • Celková délka (OAL) 70.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 46.5 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Príslušenstvo