GEHIMR 16-14 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801184
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801184
EAN / GTIN 7291075161861
Gyártó száma 2801184
L-szám L23920 1856

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási szélesség max. (CWX) 1,9 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,8 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,9 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,8 mm
  • Működési szélesség (WF) 10,9 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Dmin. Távolság 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése