GEHIL 12-14-3-T2.6 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Č. pol.: 2801164
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801164
EAN/GTIN 7291075146684
Číslo výrobcu 2801164
Číslo L L23920 1425

Popis

Popis:

Frézovací/soustružnické držáky nástrojů, velikost montážního závitu, strana stroje (DCONMS) 12 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.6 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 9.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm

Vhodné výrobky

Vložky