GEHIL 12-14-3-T2.6 Internal Machining Bars with Coolant Holes

Artikelnummer: 2801164
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801164
EAN/GTIN 7291075146684
Nummer fabrikant 2801164
L-nummer L23920 1425

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, bevestigingsschroefdraad, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,6 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 9,1 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Dmin afsteken 14 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles