GEHIL 12-14-3-T2.6 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801164
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801164
EAN/GTIN 7291075146684
Številka proizvajalca 2801164
L-število L23920 1425

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, velikost pritrdilnega navoja, stran stroja (DCONMS) 12 mm, širina rezanja max (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min (CWN) 2,4 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,6 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 9,1 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • DMin, odcep 14 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse