GEHIL 12-14-3-T2.6 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801164
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801164
EAN / GTIN 7291075146684
Gyártó száma 2801164
L-szám L23920 1425

Leírás

Leírás:

Frézovací/soustružnické držáky nástrojů, velikost montážního závitu, strana stroje (DCONMS) 12 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,6 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 9,1 mm
  • Fej hossza (bal) 35 mm
  • Dmin. Távolság 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése