Zapichovacia doštička Plný rádius 6

Č. pol.: 275048 6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,51 € / ks
  • Od 10 ks
    18,76 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 6 mm
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HU9310
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,17 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 275048 6
EAN/GTIN 4062406378837

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
380
Alu (krátke rezanie)
N
360
Hliník > 10 % si
N
280
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274010274026.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač