Zarezovalna ploščica Polni radij, HU9310, Širina zareze w: 6mm

Št. art.: 275048 6
Popust
22,26 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,48 € 22,26 € / 1 kos
  • od 10 kos
    10,40 € 18,55 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 6 mm
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HU9310
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,17 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 275048 6
EAN/GTIN 4062406378837
Številka proizvajalca 275048 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
380
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
280
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274030274134.