{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 6 mm | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | HU9310 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,17 mm/okr | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada; Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 275048 6 | |
EAN / GTIN | 4062406378837 |