• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Einstechplatte Vollradius, HU9310, Stechbreite w: 6mm

Artikel-Nr.: 275048 6
Rabatt
23,58 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 28.02.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,34 € 23,58 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    10,28 € 19,65 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Stechdrehplatte
Bearbeitungsverfahren
Einstechen (ESE)
Anzahl Schneiden
1 St.
Stechbreite w
6 mm
Eckenradius, rechts R
3 mm
Sorte
HU9310
Schneidstoff
HM
Zerspanungsgruppe
N (NE-Metalle)
geeignet für Material
Aluminium
Beschichtung
unbeschichtet
nass max.
geeignet
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Einstechplatte Vollradius
Vorschub pro Umdrehung min. f
0,17 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f
0,17 mm/U
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HU9310
Schlicht / Schrupp-Zuordnung
Schlichten
Schnittbedingung
durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten
1 St.
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 275048 6
EAN / GTIN 4062406378837
Herstellernummer 275048 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
380
Alu (kurzspanend)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274030 – 274134.