• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Plaquita de ranurado Radio completo, HB9035, Ancho de tronzado w: 6mm

Número de artículo: 275048 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    24,05 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    20,04 € / 1 unidad
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado
Entallado (ESE)
Cantidad de cortes
1 ud.
Anchura de tronzado w
6 mm
Radio angular, derecha R
3 mm
Clase
HU9310
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso)
Para material
Aluminio
Recubrimiento
sin revestimiento
Húmedo máximo
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Einstechplatte Vollradius
Avance por vuelta mín. f
0,17 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f
0,17 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante
HU9310
Asignación fino/desbaste
Desbaste-acabado
Condición de corte
sistema continuo
Número de opciones de uso
1 ud.
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 275048 6
EAN / GTIN 4062406378837
Número del fabricante 275048 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
380
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Descripción

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274030–274134.