Zapichovacia doštička neutrálna 3

Č. pol.: 275006 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,16 € / ks
  • Od 10 ks
    16,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HU9310
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 275006 3
EAN/GTIN 4062406098353

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
380
Alu (krátke rezanie)
N
360
Hliník > 10 % si
N
280
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S brúsenými hranami.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274010274026.
Vyvrtávacie tyče č. 274170274171.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač