• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Zapichovací destička přímý břit, HU9310, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 275006 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    508,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    423,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HOG
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné destičky 3 mm
Délka řezné destičky 10,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vpravo 0,2 mm
Poloměr rohu, vlevo 0,2 mm
Šířka upichování 3 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje HU9310
Řezné materiály, označení výrobce HU9310
Povlak TiAlN
Tloušťka řezné destičky 10,7 mm
Druh produktu Zapichovací destička
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 275006 3
EAN / GTIN 4062406098353
Číslo výrobce 275006 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
380
Hliník (krátké třísky)
N
360
Al > 10% Si
N
280
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S broušenými boky.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274010274026.
Vyvrtávací tyče č. 274170274171.