Zarezovalna ploščica nevtralna 3 mm

Št. art.: 275006 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,02 € / kos
  • od 10 kos
    15,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni pogoji neprekinjen
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HU9310
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 275006 3
EAN/GTIN 4062406098353

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
380
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
280
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z brušenimi boki.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274010274026.
Noži za notranje struženje art. 274170274171.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja