Inserto di troncatura neutro 3 mm

Codice art.: 275006 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    19,78 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    16,48 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Condizione di taglio continuo
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HU9310
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,08 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 275006 3
EAN / GTIN 4062406098353

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
380
Alluminio (a truciolo corto)
N
360
Alluminio > 10% Si
N
280
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con fianchi rettificati.

Per:

Cartuccia n. art. 274010274026.
Barre alesatrici n. art. 274170274171.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili