Vyvrtávacia tyč na sústruženie zápichov 20/3L

Č. pol.: 274170 20/3L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Systémový kľúč: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 20 mm
Šírka zápichu w 2,2; 3 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Systémový kľúč áno
tmax Vnútorné spracovanie 3 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 18 mm
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 35 mm
Celková dĺžka L 93 mm
možné axiálne zapichovanie nie
Rozsah použitia Radiální vnitřní zapichování
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274170 20/3L
EAN/GTIN 4062406577650

Popis

Prevedenie:

Pre vložky č.275000275015.

Použitie:

Na drážkovanie od priemeru Dmin = 14 mm.

Pozor:

Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka