Držiak Heavy-Duty 32

Č. pol.: 274004 32
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 32 mm
Dĺžka odsadenia b 28 mm
Šírka stopky b3 40 mm
Celková dĺžka Lcelk 140 mm
Montážna skrutka 279815 20
Kolík s rovnými povrchmi 279934 2
Lícovaný kolík 279936 2
Smer rezania vlavo a vpravo
Druh produktu Základný držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274004 32
EAN/GTIN 4062406095413

Popis

Použitie:

Pre nosič čepele č. 260616260617, 274060274076, 274118274120.