Držiak Heavy-Duty 25

Č. pol.: 274004 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 25 mm
Dĺžka odsadenia b 18 mm
Šírka stopky b3 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 140 mm
Montážna skrutka 279815 20
Kolík s rovnými povrchmi 279934 2
Lícovaný kolík 279936 2
Smer rezania vlavo a vpravo
Druh produktu Základný držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274004 25
EAN/GTIN 4062406095406

Popis

Použitie:

Pre nosič čepele č. 260616260617, 274060274076, 274118274120.