{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Denumirea producătorului | Halter Heavy-Duty | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Prindere pătrată; Prindere pătrată | |
| Codarea punctului de separare | VKT32280105; VKT58130100 | |
| Formular de înregistrare | Standard; Standard | |
| Forma | Heavy Duty | |
| Poziţia sculelor | pe dreapta; pe stânga | |
| Lungime cap L2 | 28 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suport de bază | |
| Lungimea totală L | 140 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 32 mm | |
| Lăţime totală B1 | 40 mm | |
| Greutate | 1,46 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 274004 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406095413 | |
| Număr producător | 274004 32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |