Heavy-Duty-pidin 32 mm

Tuote nro.: 274004 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren korkeus h 32 mm
Porraspituus b 28 mm
Varren leveys b3 40 mm
Kokonaispituus Lges 140 mm
Asennusruuvi 279815 20
Sovitintappi sileillä pinnoilla 279934 2
Ohjaustappi 279936 2
Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
Tuotetyyppi Runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274004 32
EAN / GTIN 4062406095413

Kuvaus

Käyttö:

Teränpitimille nro 274060 - 274076; 274118 - 274120; 274138 - 274139.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript