Porte-outils Heavy-Duty 32 mm

Réf.: 274004 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 32 mm
Longueur d'épaulement b 28 mm
Largeur de queue b3 40 mm
Longueur totale Ltot 140 mm
Vis de montage 279815 20
Goujon avec surfaces planes 279934 2
Goujon 279936 2
Sens de la coupe Gauche et droit
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274004 32
EAN / GTIN 4062406095413

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 274060274076; 274118274120; 274138 – 274139.