Držiak Heavy-Duty, Výška stopky h: 25

Č. pol.: 274004 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer rezania: vlavo a vpravo

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 25 mm
Dĺžka odsadenia b 18 mm
Šírka stopky b3 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 140 mm
Montážna skrutka 279815 20
Kolík s rovnými povrchmi 279934 2
Lícovaný kolík 279936 2
Smer rezania vlavo a vpravo
Druh produktu Základný držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 274004 25
EAN/GTIN 4062406095406
Číslo výrobcu 274004 25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Pre nosič čepele č. 274060274076, 274118274120, 274138274139.