Radiálny držiak doštičiek Heavy-Duty, pravé, Veľkosť doštičiek: 10

Č. pol.: 274138 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť doštičiek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: nie
  • možné axiálne zapichovanie: false

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
možné axiálne zapichovanie nie
tmax 60 mm
vhodná otočná rezná platnička RC.X 1003
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 1
Podložka 269005 11
Skrutka pre podložku 269013 2
Druh produktu Upichovacia planžeta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 274138 10
EAN/GTIN 4067263118541
Číslo výrobcu 274138 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Modulárny kopírovací sústruh pre hĺbku rezu do 70 mm.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274004 alebo alternatívne s adaptérom č. 274003 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (sú súčasťou dodávky držiakov).