Vyvrtávacia tyč na sústruženie zápichov 32/2

Č. pol.: 273790 32/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 32 mm
Šírka zápichu w 2 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
tmax Vnútorné spracovanie 10 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 39 mm
Odsadenie stredu L3 22 mm
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 50 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Skrutka 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
možné axiálne zapichovanie áno
Rozsah použitia radiální vnitřní zapichování
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273790 32/2
EAN/GTIN 4045197679666

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky DS / šírka zapichnutia w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka