Vyvrtávacia tyč na sústruženie zápichov 25/4

Č. pol.: 273790 25/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
tmax Vnútorné spracovanie 9,5 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 19 mm
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 40 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Skrutka 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
možné axiálne zapichovanie áno
Rozsah použitia radiální vnitřní zapichování
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273790 25/4
EAN/GTIN 4045197485311

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky DS / šírka zapichnutia w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka