Vyvrtávacia tyč na sústruženie zápichov 25/3

Č. pol.: 273790 25/3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Šírka zápichu w 3 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
tmax Vnútorné spracovanie 6 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 19 mm
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 40 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Skrutka 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
možné axiálne zapichovanie áno
Rozsah použitia radiální vnitřní zapichování
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273790 25/3
EAN/GTIN 4045197485281

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ stopky DS / šírka zapichnutia w Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka