Vyvrtávacia tyč na sústruženie zápichov, pravé, ⌀ stopky DS / šírka zapichnutia w: 12/1,5

Č. pol.: 273790 12/1,5
Zľava
189,70 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky DS / šírka zapichnutia w Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Šírka zápichu w 1,5 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
tmax Vnútorné spracovanie 4,5 mm
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 16 mm
Odsadenie stredu L3 9,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak 30 mm
Celková dĺžka L 140 mm
Skrutka 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
možné axiálne zapichovanie áno
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 273790 12/1,5
EAN/GTIN 4045197720979
Číslo výrobcu 273790 12/1,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm2). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka