Upichovacia / zapichovacia doštička 2

Č. pol.: 273701 2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,60 € / ks
  • Od 10 ks
    20,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 796 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 2 mm
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HB7020
Rezný materiál HM
Tolerancia Šírka zápichu w ±0,03 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273701 2
EAN/GTIN 4045197770745

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok pre malé ⌀ a zníženie reznej sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač