WCHX 070304 SM

Č. pol.: 268484 SM

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,00 € / ks
  • Od 10 ks
    17,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WCHX 070304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7120
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Typ SM
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 110 m/min - 220 m/min
Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie 110 m/min - 140 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 15 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268484 SM
EAN/GTIN 4045197470669

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vŕtací nástroj č. 268463268468, veľkosť 15.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač