Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 2,25×D 15 mm

Réf.: 268468 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série “5 en 1”
⌀ nom. D 15 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
Tolérance ⌀ alésage D 0/+0,27 mm
Longueur de col LA 43 mm
Long. queue Ls 50 mm
Long. utile L1 33,75 mm
⌀ queue Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
Plaquettes 268472 − 268496 WCHX 0703..
Jeu de vis pour plaquettes 269028 33
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268468 15
EAN / GTIN 4045197470232

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Queue cylindrique avec collerette.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

  • Choisir les rayons d’angle aussi grands que possible.
  • Lors du perçage, toujours utiliser l’arrosage interne (min. 5 bars).

N’utiliser l’outil de perçage et de tournage dans les aciers de construction et les aciers inoxydables à copeaux longs que jusqu’à 1,5×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier