CCMW 09T304 M

Č. pol.: 265756 M
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMW 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ BUX220
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán M
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265756 M
EAN/GTIN 4045197818058

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Jednorazové prevedenie.
  • S jednou reznou hranou.

Poznámka:

Ďalšie tvary vymeniteľných doštičiek, veľkosti a rohové rádiusy je možné dodať na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač