Rezalna obračalna ploščica za struženje CCMW 09T304, CBN (5° / 7°)

Št. art.: 265756 M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Izvedba rezalnih robov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca CCMW 09T304
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Osnovna oblika rombasto
Širina rezalne plošče 9,56 mm
Debelina rezalne ploščice 3,97 mm
Dolžina rezalne plošče 9,56 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 9,56 mm
Višina rezalnega roba 3,97 mm
Premer rezalne plošče 9,525 mm
Radij kota 0,4 mm
Kotnik 80 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 7 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 7 stopinj
Rezalni pogoji neprekinjeno
Koda ISO CCMW 09T304
Rezalni material BN
Odrezovalna skupina H (trdi materiali)
Skupina uporabe orodij HOG
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca CBN
Prevleka neprevlečeno
Zvrst BUX220
Debelina rezalne plošče 3,97 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča CC09T3043N
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 CC09T3043N
Opis rezalne plošče CCMW 09T304
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 1 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material kaljeno jeklo (H)
Tolerančni razred M
Postopek obdelave zunanje poglabljanje (zvonasto poglabljanje) (SAS)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila zaobljeno (E)
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 1 kos
Masa 5 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265756 M
EAN/GTIN 4045197818058
Številka proizvajalca 265756 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Izvedba ne omogoča naknadno brušenje.
  • Enorezilni.

Opomba:

Druge oblike, velikosti in radiji rezil obračalnih ploščic so dobavljive po ponudbi.