Draai-wisselplaat CCMW 09T304, CBN (5° / 7°)

Artikelnummer: 265756 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantuitvoering Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCMW 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort BUX220
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering M
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265756 M
EAN/GTIN 4045197818058
Nummer fabrikant 265756 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wegwerpuitvoering.
  • Met één snijkant.

Tip:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.