• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCMW 09T304, CBN (5° / 7°)

Artiklové číslo: 265756 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce CCMW 09T304
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 9,56 mm
Tloušťka řezné destičky 3,97 mm
Délka řezné destičky 9,56 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 9,56 mm
Výška řezné hrany 3,97 mm
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód CCMW 09T304
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce CBN
Povlak bez povlaku
Typ BUX220
Tloušťka řezné destičky 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CC09T3043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CC09T3043N
Označení řezné destičky CCMW 09T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Vnější zahlubování (SAS)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 5 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265756 M
EAN / GTIN 4045197818058
Číslo výrobce 265756 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Jednorázové provedení
  • Jednobřité.

Poznámka:

Další tvary vyměnitelných destiček, velikosti a rohové rádiusy je možno dodat na poptávku.