• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Płytka skrawająca do toczenia CCMW 09T304, CBN (5° / 7°)

Nr art.: 265756 M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta CCMW 09T304
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 9,56 mm
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Długość płytki skrawającej 9,56 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 9,56 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO CCMW 09T304
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CBN
Powłoka bez powłoki
Gatunek BUX220
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC09T3043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CC09T3043N
Oznaczenie płytki skrawającej CCMW 09T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Pogłębianie zewnętrzne (pogłębianie dzwonowe) (SAS)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 5 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265756 M
EAN / GTIN 4045197818058
Numer producenta 265756 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wersja jednorazowa.
  • Jednoostrzowa.

Wskazówka:

Inne wielkości i wersje dostarczane na zamówienie.