{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Mute | |
Typ použitia | ľavé | |
Systém | DM | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/oddeľovací bod | 40 mm | |
ISO kód, vymeniteľná rezná hlava | PDUNL | |
Zodpovedajúca vložka | DN.. 1506.. | |
Uhol útoku | 93 Stupeň | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 50 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 26 mm | |
Kolenná páka | 259015 19 | |
Skrutka na pákové koleno | 259018 18 | |
Podložka | 269005 14 | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264839 DM/2 | |
EAN/GTIN | 4067263707950 | |
Číslo výrobcu | 264839 DM/2 |