Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute GL/10

Č. pol.: 264830 GL/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia pravé
Systém GL
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 16 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SCLCR
vhodná otočná rezná platnička CC.. 0602..
Uhol nábehu 95 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 20 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
Celková dĺžka L 15,4 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269028 38
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264830 GL/10
EAN/GTIN 4062406231439

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 264866; 264870 a 264874.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky